Name: Marco Eerdhuijzen
Titel: Cleanroom Team Leader
Land: Niederlande

In einem ERIKS Reinraum können Produkte auf Standard „Klasse 100“ gereinigt werden, was für 90 % der Branche ausreichend ist. Wir nutzen das Ausgasen und können damit Partikel bis zu einer Größe von 0,5 µm entfernen – das ist ein Zweihundertstel der Breite eines menschlichen Haares.

„Als einer der Marktführer bei Reinräumen erleben wir täglich neue und spannende Herausforderungen“, erklärt Marco Eerdhuijzen. Er und sein Team unterstützen unsere Hightech-Kunden mit der Sicherstellung einer extrem sauberen Laborumgebung beim Erreichen ihrer Ziele.

HERAUSFORDERUNG

In vielen Branchen stellen Verunreinigungen – selbst mit bloßem Auge nicht sichtbare Partikel – eine große Gefahr dar. Verunreinigungen können Produkte zerstören, zum Versagen von Systemen und Prozessen führen und sogar die Gesundheit gefährden. Verunreinigungen gibt es überall. Es gibt viele Quellen für Verunreinigungen: Personen, Material, Gebäude, Maschinen usw.

Die Vorschriften werden immer strenger, und die Industrie tut immer mehr für die Reinhaltung ihrer Prozesse. Das erstreckt sich auch auf die Produkte von Zulieferern.

LÖSUNG

Viele Unternehmen verlangen von ihren Zulieferern, dass die von ihnen bezogenen Produkte und Komponenten in einer hoch reinen Umgebung gereinigt und verpackt werden. Selbst die Luft im Raum muss vollkommen frei von den kleinsten Partikeln an Verunreinigungen sein. Ein ERIKS Reinraum hält den Grad an Verunreinigungen durch Partikel und/oder Mikroorganismen unter den strengsten in Gesetzen und Bestimmungen vorgegebenen Grenzwerten. Wir nutzen verschiedene Methoden zum Reinigen von Produkten: Waschen, Ultraschallbäder, Spülen mit Entsalzern und Reinverpackung. Produkte aus Gummi werden in Vakuumöfen ausgegast.

ERGEBNIS

Strenge Richtlinien und Verfahrensvorschriften gewährleisten, dass unsere Produkte unter den bestmöglichen Bedingungen gereinigt und verpackt werden. Mit unserem Reinraum machen wir das Leben für unsere Kunden einfacher, und unsere Kunden können sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Einhaltung der strengen Vorschriften und helfen ihnen außerdem Zeit und Geld zu sparen.