Nom: Marco Eerdhuijzen
Fonction: Chef d’équipe de la salle blanche
Pays: Pays-Bas

La salle blanche d’ERIKS nettoie les produits selon la norme “classe 100”, acceptée par 90 % de l’industrie. Nous utilisons le dégazage, qui supprime les particules mesurant jusqu’à 0,5 µm ; cela correspond au deux centième de la largeur d’un cheveu humain.

“En tant que responsable de la salle blanche, je vois chaque jour comme un autre grand défi.” déclare Marco. Lui et son équipe aident nos clients de haute technologie à atteindre leurs objectifs en assurant un environnement de laboratoire extrêmement propre.

DÉFI

Dans de nombreuses industries, la pollution (même les particules invisibles à l’œil nu) est dangereuse. Elle peut détériorer des produits, provoquer la panne de systèmes et de processus, ou même mettre en danger la santé. Mais la pollution est partout. Elle peut venir du personnel, du matériel, des bâtiments et des machines.

Les règlementations sont de plus en plus strictes et l’industrie prend plus de mesures pour contrôler ses processus afin d’assurer la propreté. Qui s’étend également aux produits d’approvisionnement.

SOLUTION

De nombreuses entreprises nécessitent que leurs produits d’approvisionnement et leurs composants soient nettoyés et emballés dans un environnement extrêmement propre. Même l’air de la salle doit être  exempt de la plus petite des particules impures. La salle blanche d’ERIKS maintient le niveau de contamination par des particules et/ou des micro-organismes en dessous des limites des réglementations les plus strictes. Nous nettoyons les produits à l’aide de diverses méthodes : le lavage, les bains à ultrasons, le rinçage avec un équipement de déminéralisation et le nettoyage de l’emballage. Les produits en caoutchouc sont dégazés à l’aide d’étuves à vide.

RÉSULTAT

Des lignes directrices strictes et des procédures préconisées permettent de garantir que nos produits sont nettoyés et emballés dans les meilleures conditions possibles. Avec nos salles blanches, nous rendons la vie de nos clients plus facile, leur permettant ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier. Nous les aidons à être conformes à des réglementations strictes, tout en leur faisant économiser du temps et de l’argent.